SIEMENS - Hilfsschütz Bahn, 2 S + 1 Ö, DC 24 V, 0,7-1,25* US, mit integriertem Varistor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21222LB400LA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209890145
Sonepar Artikelnummer
120290376
Hersteller Artikelnummer
3RH21222LB400LA0
Hersteller Typ
3RH2122-2LB40-0LA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21222LB400LA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
116 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.332 kg
- Betriebsspannung: DC 24 V
- Schaltleistung: 0,7 ... 1,25* US
- Varistor integriert
- 3-polig, Baugröße S00
- Kontaktanordnung: 2 S + 1 Ö
- Ausgangsvervielfältigung für Mehrfachschaltungen
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Zulassungen: IEC und UL/CSA
- Erweiterbar bis auf 8 Pole mit aufschnappbaren Hilfsschaltern
- Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
- Geeignet für globale Anwendungen
- Einfachheit und Effizienz durch den SIRIUS Systembaukasten
- Verfügbarkeit in AC- oder DC-Betätigung
- Kompatibel mit umfangreichem Zubehör der Schütze 3RT2
- Bequeme Lösung für diverse Sicherheitsanwendungen
Hilfsschütz f. Bahn, 2 S + 1 Ö, DC 24 V
Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet integrierte Lösungen für verschiedene Sicherheitsanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


