SIEMENS - Hilfsschütz Bahn, 2 S + 1 Ö, DC 24 V, 0,7-1,25* US, mit integriertem Varistor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21222LB402LA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209946255
Sonepar Artikelnummer
121118876
Hersteller Artikelnummer
3RH21222LB402LA0
Hersteller Typ
3RH2122-2LB40-2LA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21222LB402LA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
116 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.332 kg
- Typ: Hilfsschütz SIRIUS 3RH2
- Spannung: DC 24 V
- Strombereich: 0,7 ... 1,25* US
- Ausgangsvervielfältigung: Gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise möglich
- Anschluss: Federzuganschluss, hängende Einbaulage
- Klimafest: Geeignet für weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
- Erweiterbarkeit: Grundausführung 4-polig, erweiterbar auf 8 Pole
- Kompatibilität: Zubehör der Schütze 3RT2 für die Baugrößen S00 bis S3 verwendbar
- Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik mit normgerechten Anschlussbezeichnungen
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit für Safety-Anwendungen
- Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung mit Schraub- oder Federzugtechnik
- Einfach und effizient im Einsatz dank bewährtem Systembaukasten
- Regionale Anpassungen durch verschiedene Zulassungen
Hilfsschütz f. Bahn, 2 S + 1 Ö, DC 24 V, 0,7 ... 1,25* US
Mit dem Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 können Steuersignale im Steuerstromkreis effizient geschaltet werden.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


