SIEMENS - Hilfsschütz Bahn, 2 S + 1 Ö, DC 24 V, 0,7-1,25* US, mit integriertem Varistor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21222LB401LA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209944848
Sonepar Artikelnummer
121118903
Hersteller Artikelnummer
3RH21222LB401LA0
Hersteller Typ
3RH2122-2LB40-1LA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21222LB401LA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
116 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.335 kg
- Varistor integriert
- 3-polig, Baugröße S00
- Federzuganschluss für stehende Einbaulage
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
- Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen
- Klimafest mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
- Erweiterbar bis auf 8 Pole mit aufschnappbaren Hilfsschaltern
- Kompatibel mit Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3
- Ersetzt die Baureihe 3RH1
- Einfach und effizient in der Handhabung
- Zeitsparende Anschlusstechnik
- Geeignet für weltweiten Einsatz durch entsprechende Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Immer aktuelle Systemlösungen im SIRIUS Systembaukasten
Hilfsschütz f. Bahn, 2 S + 1 Ö, DC 24 V, 0,7 ... 1,25* US
Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


