SIEMENS - Hilfsschütz Bahn, 2 S + 1 Ö, DC 72 V, 0,7-1,25* US, mit integriertem Varistor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21222LJ800LA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 72 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209911826
Sonepar Artikelnummer
121118882
Hersteller Artikelnummer
3RH21222LJ800LA0
Hersteller Typ
3RH2122-2LJ80-0LA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21222LJ800LA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
72 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
116 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.329 kg
- Spannungsversorgung: DC 72 V
- Schaltleistung: 0,7 ... 1,25* US
- 3-polig, Baugröße S00
- Federzuganschluss
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Klimafest und hochwertige Kontaktzuverlässigkeit
- 4-polige Grundausführung, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
- Zulassungen: IEC und UL/CSA
- Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
- Gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise durch Ausgangsvervielfältigung
- Erhältlich als SUVA-Varianten für Safety-Anwendungen
- Umfangreiches Zubehör der Schütze 3RT2 für verschiedene Baugrößen kompatibel
- Einfach, effizient und stets aktuell durch den SIRIUS Systembaukasten
Hilfsschütz f. Bahn, 2 S + 1 Ö, DC 72 V, 0,7 ... 1,25* US
Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis, ausgestattet mit einem integrierten Varistor und ausgelegt für hohe Kontaktzuverlässigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


