SIEMENS - Hilfsschütz Bahn, 2S+2Ö, DC 110V, 0,7-1,25*Us, mit integriertem Varistor, S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21221XF400LA2
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 72 .. 125 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621019574
Sonepar Artikelnummer
120581582
Hersteller Artikelnummer
3RH21221XF400LA2
Hersteller Typ
3RH2122-1XF40-0LA2
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21221XF400LA2
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
72 .. 125 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.292 kg
- Integrierter Varistor für Spannungsstabilität
- Baugröße S00 mit Schraubanschluss
- Funktionsfähigkeit im Bereich von 0,7...1,25*US
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Erweiterter Arbeits- und Temperaturbereich
- Erhältlich in AC oder DC-Betätigung
- 4-polig, erweiterbar bis auf 8 Pole
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
- Möglichkeiten zur Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
- Geeignet für den weltweiten Einsatz durch Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Umfangreiches Zubehör der Schütze 3RT2 ebenfalls anwendbar
- Einfacher Austausch durch Abdeckung der Baureihe 3RH1
Hilfsschütz für Bahn 2S + 2Ö, DC 72-125V, 0,7...1,25*US
Der Hilfsschütz Bahn SIRIUS 3RH2 ist dafür konzipiert, Steuersignale im Steuerstromkreis unter extremen Bedingungen, z.B. für Bahnanwendungen, zu schalten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


