SIEMENS - Hilfsschütz Bahn, 2S+2Ö, DC 110V, 0,7-1,25*Us, mit integriertem Varistor, S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21222XF400LA2
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 72 .. 125 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621016160
Sonepar Artikelnummer
120581586
Hersteller Artikelnummer
3RH21222XF400LA2
Hersteller Typ
3RH2122-2XF40-0LA2
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21222XF400LA2
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
72 .. 125 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.304 kg
- Spannungsbereich: DC 72-125V
- Strombereich: 0,7...1,25*US
- Baugröße: S00
- Anschlussart: Federzuganschluss
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Erweiterbarer Arbeits- und Temperaturbereich
- Klimafest und hoch kontaktzuverlässig
- Betriebsarten: AC- oder DC-Betätigung
- Grundausführung: 4-polig, erweiterbar bis auf 8 Pole
- Kompatibel mit Zubehör der Schütze 3RT2
- Geeignet für starke Schwankungen der Steuerspannungen.
- Zeitsparende Anschlusstechnik mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen.
- Ermöglicht das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise.
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch entsprechende Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA).
- Einfach und effizient mit dem aktuellen SIRIUS Systembaukasten.
Hilfsschütz für Bahn 2S + 2Ö, DC 72-125V
Der Hilfsschütz Bahn SIRIUS 3RH2 ist für das zuverlässige Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis unter extremen Bedingungen ausgelegt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


