SIEMENS - Hilfsschütz Bahn, 2S+2Ö, DC 110V, 0,7-1,25*Us, mit integriertem Varistor, S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21222XF402LA2
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 72 .. 125 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621049229
Sonepar Artikelnummer
121118872
Hersteller Artikelnummer
3RH21222XF402LA2
Hersteller Typ
3RH2122-2XF40-2LA2
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21222XF402LA2
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
72 .. 125 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.304 kg
- Betriebsspannung: DC 72-125V
- US-Bereich: 0,7...1,25
- Integrierter Varistor
- Baugröße: S00
- Federzuganschluss geeignet für SPS-Ausgänge
- 4-polige Grundausführung, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung
- Zugelassen nach IEC und UL/CSA
- Zuverlässige und normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Zeitsparende Anschlusstechnik
- Möglichkeit zur Ausgangsvervielfältigung
- Für härtere Umgebungsbedingungen geeignet
- Umfangreiches Zubehör verfügbar
- Einfach, effizient, immer aktuell mit dem SIRIUS Systembaukasten
Hilfsschütz für Bahn 2S + 2Ö, DC 72-125V
Der Hilfsschütz Bahn SIRIUS 3RH2 ermöglicht das Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis unter extremen Bedingungen, insbesondere für Bahnanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


