SIEMENS - Hilfsschütz Bahn, 3 S, DC 110 V, 0,7-1,25* US, mit integriertem Varistor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH2131-2LF40-0LA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209897601
Sonepar Artikelnummer
120290353
Hersteller Artikelnummer
3RH2131-2LF40-0LA0
Hersteller Typ
3RH2131-2LF40-0LA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RH2131-2LF40-0LA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
116 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.326 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


