SIEMENS - Hilfsschütz Bahn, 3 S, DC 125 V, 0,7-1,25* US, mit integrierter Suppressordiode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH2131-1KG40-0LA4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 125 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209929623
Sonepar Artikelnummer
120290205
Hersteller Artikelnummer
3RH2131-1KG40-0LA4
Hersteller Typ
3RH2131-1KG40-0LA4
Hersteller Artikel Nr.:
3RH2131-1KG40-0LA4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
125 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
117 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.301 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


