SIEMENS - Hilfsschütz Bahn, 3S+1Ö, DC 24-34V, 0,7-1,25*Us, mit integriertem Varistor, S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21312XB400LA2
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 .. 34 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621016184
Sonepar Artikelnummer
120581592
Hersteller Artikelnummer
3RH21312XB400LA2
Hersteller Typ
3RH2131-2XB40-0LA2
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21312XB400LA2
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 .. 34 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.321 kg
- Betriebsspannung: DC 24-34V
- Arbeitstemperaturbereich: erweiterter Arbeits- und Temperaturbereich
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen und zeitsparende Anschlusstechnik
- 4-polige Grundausführung, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
- Klimafeste Bauweise mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit Schraub- oder Federzugtechnik
- Geeignet für Safety-Anwendungen mit Zwangsführung
- Internationale Zulassungen: IEC und UL/CSA
- Verlässliches Schalten mehrerer Hilfsstromkreise durch Ausgangsvervielfältigung
- Robuste Nutzung unter extremen Umgebungsbedingungen
- Vielfältiges Zubehör, das auch mit Hilfsschützen 3RH2 kompatibel ist
- Einfachheit und Effizienz durch den SIRIUS Systembaukasten
- Aktuelle Technik zur Erhöhung der Betriebssicherheit
Hilfsschütz für Bahn 3S +1Ö DC 24-34V, 0,7...1,25*US
Der Hilfsschütz Bahn SIRIUS 3RH2 ist für das Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis unter extremen Bedingungen, insbesondere für Bahnanwendungen, konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


