SIEMENS - Hilfsschütz Bahn, 3S+1Ö, DC 72-125V, 0,7-1,25*Us, mit integriertem Varistor, S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21311XF400LA2
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 72 .. 125 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621016900
Sonepar Artikelnummer
120581590
Hersteller Artikelnummer
3RH21311XF400LA2
Hersteller Typ
3RH2131-1XF40-0LA2
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21311XF400LA2
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
72 .. 125 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.288 kg
- Integrierter Varistor für Schutz gegen Überspannungen
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen und zuverlässige Anschlusstechnik
- Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
- Klimafeste Bauweise mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
- Verfügbar für AC oder DC-Betätigung
- 4-polige Grundausführung, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
- Kompatibilität mit Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3
- Erweiterter Arbeits- und Temperaturbereich für härtere Umgebungsbedingungen
- Verfügbar mit Schraub- oder Federzugtechnik
- Erfüllt internationale Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Einfache Installation durch normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Zeitsparende Anschlusstechnik für effiziente Prozesse
- Flexibilität bei der Anwendung durch verschiedene Betätigungsarten
- Erhöhte Sicherheit durch Zwangsführung der Kontakte
- Optimale Anpassung an verschiedene Umweltbedingungen
- Langfristige Verfügbarkeit durch Unterstützung und Weiterentwicklung
Hilfsschütz für Bahn 3S +1Ö DC 72-125V, 0,7...1,25*US
Dieses Hilfsschütz dient zum Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis, speziell für Anwendungen mit starken Schwankungen der Steuerspannungen unter extremen Bedingungen, z.B. für Bahnanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


