SIEMENS - Hilfsschütz Bahn, 3S+1Ö, DC 72-125V, 0,7-1,25*Us, mit integriertem Varistor, S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21312XF400LA2
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 72 .. 125 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621016177
Sonepar Artikelnummer
120581593
Hersteller Artikelnummer
3RH21312XF400LA2
Hersteller Typ
3RH2131-2XF40-0LA2
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21312XF400LA2
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
72 .. 125 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.310 kg
- Integrierter Varistor Baugröße S00
- Federzuganschluss geeignet für SPS-Ausgänge
- Bereich: 0,7...1,25*US, DC 72-125V
- 4-polig (erweiterbar bis 8 Pole durch aufschnappbare Hilfsschalter)
- Klimafest mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
- Zertifizierungen: IEC und UL/CSA
- Erweiterter Arbeits- und Temperaturbereich für härtere Umgebungsbedingungen
- Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik mit normgerechten Anschlussbezeichnungen
- Gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise durch Ausgangsvervielfältigung
- Verfügbarkeit von SUVA-Varianten für Safety-Anwendungen
- Kompatibilität mit umfangreichem Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3
- Einfach, effizient, immer aktuell durch den SIRIUS Systembaukasten
Hilfsschütz für Bahn 3S +1Ö DC 72-125V
Der Hilfsschütz Bahn SIRIUS 3RH2 ist zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis unter extremen Bedingungen, z.B. für Bahnanwendungen, konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


