SIEMENS - Hilfsschütz Bahn, 3S+1Ö, DC 72-125V, 0,7-1,25*Us, mit integriertem Varistor, S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH24221XF400LA2
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 72 .. 125 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621047393
Sonepar Artikelnummer
121118843
Hersteller Artikelnummer
3RH24221XF400LA2
Hersteller Typ
3RH2422-1XF40-0LA2
Hersteller Artikel Nr.:
3RH24221XF400LA2
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
72 .. 125 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
90 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.560 kg
- 2 S + 2 Ö, DC 72..125V
- 0,7 ... 1,25* US, mit integr. Varistor
- Baugröße S00, Schraubanschluss geeignet für SPS-Ausgänge
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Erweiterter Arbeits- und Temperaturbereich
- AC- oder DC-Betätigung erhältlich
- 4-polig, erweiterbar auf 8 Pole durch aufschnappbare Hilfsschalter
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Entsprechende Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
- Gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise durch Ausgangsvervielfältigung
- Erhältlich als SUVA-Varianten für Safety-Anwendungen
- Umfangreiches Zubehör der Schütze 3RT2 auch für Hilfsschütze 3RH2 verwendbar
- Ersatz für die bewährte Baureihe 3RH1
- Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten
Hilfsschütz verklinkt Bahn
Das Hilfsschütz Bahn SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis unter extremen Bedingungen, insbesondere für Bahnanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


