SIEMENS - Hilfsschütz Bahn, 4S, DC 24-34V, 0,7-1,25*Us, mit integriertem Varistor, S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21402XB400LA2
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 .. 34 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621016146
Sonepar Artikelnummer
120581599
Hersteller Artikelnummer
3RH21402XB400LA2
Hersteller Typ
3RH2140-2XB40-0LA2
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21402XB400LA2
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 .. 34 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.311 kg
- Arbeitsspannung: DC 24-34V
- Schaltstrom: 0,7...1,25*US
- Integrierter Varistor
- Baugröße: S00
- Federzuganschluss geeignet für SPS-Ausgänge
- 4-polige Grundausführung, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
- Klimafeste Ausführung
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Verfügbar mit Schraub- oder Federzugtechnik
- Geeignet für globalen Einsatz mit Zulassungen (z.B. IEC, UL/CSA)
- Zuverlässigkeit: Hohe Kontaktzuverlässigkeit und Sicherheitsanwendungen durch Zwangsführung der Kontakte.
- Einfache Installation: Normgerechte Anschlussbezeichnungen und zeitsparende Anschlusstechnik.
- Flexibilität: Gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise durch Ausgangsvervielfältigung.
- Erweiterbarkeit: Kompatibilität mit umfassendem Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3.
- Modernisierung: Lösung der bewährten Baureihe 3RH1 mit fortschrittlicher Technik.
- Temp.-Bereich: Erweiteter Arbeits- und Temperaturbereich für härtere Umgebungsbedingungen.
Hilfsschütz für Bahn 4S DC 24-34V
Das Hilfsschütz Bahn SIRIUS 3RH2 ist für das Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis unter extremen Bedingungen, wie z.B. für Bahnanwendungen, konzipiert.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


