SIEMENS - Hilfsschütz Bahn, 4S, DC 72-125V, 0,7-1,25*Us, mit integriertem Varistor, S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21402XF400LA2
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 72 .. 125 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621016153
Sonepar Artikelnummer
120581600
Hersteller Artikelnummer
3RH21402XF400LA2
Hersteller Typ
3RH2140-2XF40-0LA2
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21402XF400LA2
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
72 .. 125 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.306 kg
- Baugröße S00
- Integrierter Varistor
- Federzuganschluss geeignet für SPS-Ausgänge
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- 4-polige Grundausführung, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
- Klimafest und mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
- Erweiterter Arbeits- und Temperaturbereich
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
- Geeignet für internationale Zulassungen (z.B. IEC, UL/CSA)
- Umfangreiches Zubehör aus der Baureihe 3RT2 kompatibel
- Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
- Geeignet für extreme Umgebungsbedingungen
- Ausgangsvervielfältigung ermöglicht gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
- Sicherheitsanwendungen durch Zwangsführung der Kontakte unterstützt
- Einfaches und effizientes System mit aktuellen Komponenten
Hilfsschütz für Bahn 4S DC 72-125V, 0,7...1,25*US
Der Hilfsschütz Bahn SIRIUS 3RH2 ist für das Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis unter extremen Bedingungen, wie z.B. für Bahnanwendungen, konzipiert.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


