SIEMENS - Hilfsschütz für Bahn 2S+2Ö, DC24V, 0,7-1,25*US, mit integriertem Varistor, S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21222XB400LA2
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 .. 34 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621016139
Sonepar Artikelnummer
120581585
Hersteller Artikelnummer
3RH21222XB400LA2
Hersteller Typ
3RH2122-2XB40-0LA2
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21222XB400LA2
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 .. 34 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.316 kg
- Arbeits- und Temperaturbereich für härtere Umgebungsbedingungen
- Integrierter Varistor Baugröße S00
- Federzuganschluss geeignet für SPS-Ausgänge
- 4-polige Grundausführung erweiterbar bis auf 8 Pole
- AC- oder DC-Betätigung verfügbar
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Installation
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Verfügbar mit Schraub- oder Federzugtechnik
- Zulassungen nach IEC und UL/CSA für weltweiten Einsatz
- Effiziente und zeitsparende Anschlusstechnik erleichtert die Installation
- Ausgangsvervielfältigung ermöglicht das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
- Spezielle Varianten für Safety-Anwendungen mit Zwangsführung
- Umfangreiches Zubehör aus der Baureihe 3RT2 kann verwendet werden
- Moderne Lösung, die die bewährte Baureihe 3RH1 ablöst
- Einfach, effizient und stets aktuell durch den SIRIUS Systembaukasten
Hilfsschütz für Bahn 2S + 2Ö, DC 24-34V
Der Hilfsschütz Bahn SIRIUS 3RH2 ist optimiert für das Schalten von Steuersignalen in Steuerstromkreisen unter extremen Bedingungen, insbesondere für Bahnanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


