SIEMENS - Hilfsschütz für Bahn 2S+2Ö, DC24V, 0,7-1,25*US, mit integriertem Varistor, S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21222XB402LA2
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 .. 34 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621019482
Sonepar Artikelnummer
121118904
Hersteller Artikelnummer
3RH21222XB402LA2
Hersteller Typ
3RH2122-2XB40-2LA2
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21222XB402LA2
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 .. 34 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.314 kg
- Integrierter Varistor
- Baugröße S00
- Federzuganschluss geeignet für SPS-Ausgänge
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Erweiterter Arbeits- und Temperaturbereich
- 4-polige Grundausführung, erweiterbar auf 8 Pole
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
- Zulassungen gemäß IEC und UL/CSA
- Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
- Ausgangsvervielfältigung ermöglicht gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
- Optionale Zwangsführung für Safety-Anwendungen verfügbar
- Umfangreiches Zubehör von Schützen 3RT2 kann verwendet werden
- Einfach und effizient im SIRIUS Systembaukasten
Hilfsschütz für Bahn 2S + 2Ö, DC 24V, 0,7...1,25*US
Der Hilfsschütz Bahn SIRIUS 3RH2 ist konzipiert für das Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis unter extremen Bedingungen, speziell für Bahnanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


