SIEMENS - Hilfsschütz, verklinkt, Bahn, 2 S + 1 Ö, DC 110 V, 0,7-1,25* US

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH24221LF400LA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209915220
Sonepar Artikelnummer
121118885
Hersteller Artikelnummer
3RH24221LF400LA0
Hersteller Typ
3RH2422-1LF40-0LA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RH24221LF400LA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
90 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
117 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.584 kg
- Typ: Hilfsschütz SIRIUS 3RH2
- Spannungsversorgung: DC 110 V
- Strombereich: 0,7 ... 1,25* US
- Mit integriertem Varistor
- Baugröße: S00
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Verfügbare Betätigungsarten: AC oder DC
- Erweiterbar auf bis zu 8 Pole durch aufschnappbare Hilfsschalter
- Zertifizierungen: IEC und UL/CSA
- Ermöglicht das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise durch Ausgangsvervielfältigung
- Verfügbar mit Schraub- oder Federzugtechnik für flexible Installationen
- Umfangreiches Zubehör der Schütze 3RT2 kann genutzt werden
- Moderne Technologie, die die bewährte Baureihe 3RH1 ablöst
- Einfach und effizient für einen globalen Einsatz
Hilfsschütz verklinkt Bahn, 2 S + 1 Ö, DC 110 V
Die Hilfsschütze SIRIUS 3RH2 dienen zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bieten eine zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


