SIEMENS - Hilfsschütz, verklinkt, Bahn, 2 S + 1 Ö, DC 24 V, 0,7-1,25* US

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH24221LB400LA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621006000
Sonepar Artikelnummer
121118914
Hersteller Artikelnummer
3RH24221LB400LA0
Hersteller Typ
3RH2422-1LB40-0LA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RH24221LB400LA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
90 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
117 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.593 kg
- Betriebsspannung: DC 24 V
- Baugröße: S00
- Schraubanschluss
- 4-polige Grundausführung, erweiterbar bis auf 8 Pole
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Klimafeste und zuverlässige Kontakte
- Verfügbar für AC- oder DC-Betätigung
- Ausgangsvervielfältigung für mehrere Hilfsstromkreise
- Zwangsführende Kontakte für Safety-Anwendungen (auch als SUVA-Varianten erhältlich)
- Entsprechende Zulassungen für den weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
- Zeitsparende und zuverlässige Anschlusstechnik
- Ermöglicht gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch umfangreiches Zubehör
- Modularer Aufbau für einfache Anpassungen
- Aktuelle Lösungen durch die Ablösung der Baureihe 3RH1
Hilfsschütz verklinkt Bahn, 2 S + 1 Ö, DC 24 V, 0,7 ... 1,25* US
Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch seine umfangreiche technische Ausstattung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


