Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, verklinkt, Bahn, 3 S, DC 32 V, 0,7-1,25* US

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, verklinkt, Bahn, 3 S, DC 32 V, 0,7-1,25* US

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH24311LW800LA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 32 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209900615

Sonepar Artikelnummer

121118916

Hersteller Artikelnummer

3RH24311LW800LA0

Hersteller Typ

3RH2431-1LW80-0LA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RH24311LW800LA0

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

32 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

90 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

117 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.592 kg

    Hilfsschütz, verklinkt Bahn, 3 S, DC 32 V, 0,7 ... 1,25* US

    Das Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Baugröße: S00
    • Spannungsversorgung: DC 32 V
    • Kontaktanzahl: 4-polig, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
    • Anschlussarten: Schraub- und Federzugtechnik
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Klimafeste Konstruktion
    • Verfügbar als AC- oder DC-Betätigung
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Verlässliche Schalttechnik mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
    • Ermöglicht das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise durch Ausgangsvervielfältigung
    • Zwangsgeführt für Safety-Anwendungen, auch als SUVA-Varianten erhältlich
    • Umfangreiches Zubehör der Schütze 3RT2 für die Baugrößen S00 bis S3 kann verwendet werden
    • Einfach und effizient zu installieren mit modernsten Anschlussmöglichkeiten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie