Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsstromsteckerleiste für alle Einschubeinheiten 3VA

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsstromsteckerleiste für alle Einschubeinheiten 3VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA99770KD80

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Hilfsleitersteckvorrichtung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949015635

Sonepar Artikelnummer

120952228

Hersteller Artikelnummer

3VA99770KD80

Hersteller Typ

3VA9977-0KD80

Hersteller Artikel Nr.:

3VA99770KD80

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Hilfsleitersteckvorrichtung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.123 kg

    Hilfsstromsteckerleiste

    Hilfsstromsteckerleiste ist Zubehör für alle Einschubeinheiten 3VA SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA, ideal für vielseitige Anwendungen.

    Technische Details:

    • Kompatibel mit Einschubeinheiten 3VA SENTRON
    • Optimiert für Kompakt­leistungs­schalter 3VA
    • Unterstützt eine Vielzahl von Anwendungen

    Kunden Nutzen:

    • Erhöht die Flexibilität im Einsatz verschiedener Schalter
    • Verbesserte Handhabung und Installation durch passgenaues Zubehör
    • Ein System, das vielseitige Lösungen bietet

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie