Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsstromsteckerleiste für alle Steckeinheiten 3VA

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsstromsteckerleiste für alle Steckeinheiten 3VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA99770KP80

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Hilfsleitersteckvorrichtung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949015642

Sonepar Artikelnummer

120952057

Hersteller Artikelnummer

3VA99770KP80

Hersteller Typ

3VA9977-0KP80

Hersteller Artikel Nr.:

3VA99770KP80

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Hilfsleitersteckvorrichtung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.113 kg

    Hilfsstromsteckerleiste

    Die Hilfsstromsteckerleiste ist ein Zubehör für alle Steckeinheiten 3VA SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA, das eine vielseitige Systemlösung für alle Anwendungen bietet.

    Technische Details:

    • Anpassbar für Steckeinheiten 3VA SENTRON
    • Kompatibel mit Kompakt­leistungs­schaltern 3VA
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichen Anwendungen

    Kunden Vorteile:

    • Erhöht die Flexibilität bei der Integration in bestehende Systeme
    • Optimiert die Leistung und Effizienz durch maßgeschneiderte Lösungen
    • Simplifiziert die Installation und Handhabung in verschiedenen Anwendungsszenarien

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie