SIEMENS - Hochleistungs-Heizgebläse m. Thermostat CS 030 AC 230V, 1200W, 0-60°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8MR21502A
Bemessungsleistung - 1200 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V
Spannungsart - AC
Mit Lüfter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169686549
Sonepar Artikelnummer
120320882
Hersteller Artikelnummer
8MR21502A
Hersteller Typ
8MR2150-2A
Hersteller Artikel Nr.:
8MR21502A
Bemessungsleistung:
1200 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Mit Lüfter:
Ja
Mit Raumthermostat:
Ja
Breite:
145 mm
Höhe:
168 mm
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 V
Tiefe:
120 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162991
Gewicht:
1.389 kg
- Spannung: AC 230 V
- Leistung: 1200 W
- Temperaturbereich: 0-60 °C
- Produktlinie: SIVACON 8MF / 8MR
- Gewährleistung eines störenfreien Betriebs elektrischer und elektronischer Geräte.
- Verhinderung von Kondensatbildung und Frostschäden.
- Schutz vor Funktionsstörungen in kritischen Umgebungen.
- Vielfältige Produktpalette von Filterlüftern bis Thermostaten.
Hochleistungs-Heizgebläse mit Thermostat CS 030
Das Hochleistungs-Heizgebläse mit Thermostat CS 030 sorgt für eine zuverlässige Systemklimatisierung im Schrank, selbst unter widrigen Umgebungsbedingungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


