Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hochleistungs-Heizgebläse mit Clip CS 130 AC 230V, 1200W

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hochleistungs-Heizgebläse mit Clip CS 130 AC 230V, 1200W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21503B

  • Bemessungsleistung - 1200 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Lüfter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169686570

Sonepar Artikelnummer

120320887

Hersteller Artikelnummer

8MR21503B

Hersteller Typ

8MR2150-3B

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21503B

Bemessungsleistung:

1200 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

Ja

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

160 mm

Höhe:

182 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 V

Tiefe:

120 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162991

Gewicht:

1.488 kg

    Hochleistungs-Heizgebläse mit Clip CS 130

    Das Hochleistungs-Heizgebläse mit Clip CS 130 sorgt für eine effektive Systemklimatisierung in Schränken und schützt elektrische Geräte vor schädlichen Umwelteinflüssen.

    Technische Details:

    • AC 230 V, 1200 W
    • Geeignet für SIVACON 8MF / 8MR Systemklimatisierung
    • Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden
    • Störungsfreier Betrieb unter widrigen Umgebungsbedingungen
    • Umfangreiches Portfolio: Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte, Thermostate

    Kunden Vorteile:

    • Erhöht die Betriebssicherheit elektrischer und elektronischer Geräte
    • Reduziert das Risiko von Funktionsstörungen
    • Flexible Einsatzmöglichkeiten in belüfteten Schränken
    • Effiziente Temperaturregulierung für optimale Leistungsfähigkeit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie