SIEMENS - Hochstromklemme mit Schraubanschluss, Querschnitt: 25-50mm2, AWG: 6-1/0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH10000AN01
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 25 .. 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 25 .. 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 16 .. 70 mm²
Bemessungsstrom In - 150 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869345680
Sonepar Artikelnummer
120947719
Hersteller Artikelnummer
8WH10000AN01
Hersteller Typ
8WH1000-0AN01
Hersteller Artikel Nr.:
8WH10000AN01
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
25 .. 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
25 .. 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16 .. 70 mm²
Bemessungsstrom In:
150 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10 .. 16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Breite:
20 mm
Höhe:
75.45 mm
Tiefe:
75.8 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.122 kg
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Standardmäßiger Berührungsschutz für zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
- Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar
Klemme, Schraubanschluss, Durchgangsklemme, 50mm², blau
Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


