Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hochstromklemme mit Schraubanschluss, Querschnitt: 25-50mm2, AWG: 6-1/0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hochstromklemme mit Schraubanschluss, Querschnitt: 25-50mm2, AWG: 6-1/0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WH10000AN00

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 25 .. 70 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 25 .. 50 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 16 .. 70 mm²

  • Bemessungsstrom In - 150 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869345673

Sonepar Artikelnummer

120948037

Hersteller Artikelnummer

8WH10000AN00

Hersteller Typ

8WH1000-0AN00

Hersteller Artikel Nr.:

8WH10000AN00

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

25 .. 70 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

25 .. 50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

16 .. 70 mm²

Bemessungsstrom In:

150 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

10 .. 16 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-60 .. 105 °C

Breite:

20 mm

Höhe:

75.45 mm

Tiefe:

75.8 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Ja

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Etagen intern gebrückt:

Nein

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.121 kg

    Klemme, Schraubanschluss, Durchgangsklemme, 50mm², grau

    Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens.

    Technische Details:

    • Für Querschnitte bis zu 50mm² geeignet
    • Verschiedene Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss
    • Standardisiertes Beschriftungs- und Prüf Zubehör
    • Robuste Bauweise für langanhaltende Nutzung
    • Berührschutz für erhöhte Sicherheit

    Kunden Vorteile:

    • Dauerhaft sicherer Kontakt für zuverlässige Verbindungen
    • Leicht lösbare Anschlüsse für eine einfache Handhabung
    • Komfortable Montage- und Anschlusstechnik spart Zeit
    • Umfangreiches Zubehör sorgt für Vielseitigkeit in der Anwendung
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie