SIEMENS - Hochstromklemme mit Schraubanschluss, Querschnitt: 35-95mm2, AWG: 2-4/0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH10000AQ01
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Farbe - blau
Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869345703
Sonepar Artikelnummer
120588119
Hersteller Artikelnummer
8WH10000AQ01
Hersteller Typ
8WH1000-0AQ01
Hersteller Artikel Nr.:
8WH10000AQ01
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
blau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.216 kg
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen
- Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
- Flexibilität durch kombinierbare Anschlusstechniken
- Einfachheit bei der Nutzung des standardisierten Beschriftungs- und Prüfzubehörs
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten in Industrie, Zweck- und Wohnungsbau
Klemme, Schraubanschluss, Durchgangsklemme, 95mm², blau
Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


