SIEMENS - Hochstromklemme mit Schraubanschluss, Querschnitt: 50-150mm2, Breite: 31mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH10000AS00
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 50 .. 150 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 50 .. 150 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 35 .. 150 mm²
Bemessungsstrom In - 309 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869345710
Sonepar Artikelnummer
120946489
Hersteller Artikelnummer
8WH10000AS00
Hersteller Typ
8WH1000-0AS00
Hersteller Artikel Nr.:
8WH10000AS00
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
50 .. 150 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
50 .. 150 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
35 .. 150 mm²
Bemessungsstrom In:
309 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25 .. 50 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Breite:
31 mm
Höhe:
105.2 mm
Tiefe:
110.8 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.361 kg
- Anschlussart: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss
- Querschnitt: 150mm²
- Farbe: grau
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüf-Zubehör
- Berührungsschutz: standardmäßig vorhanden
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen
- Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Klemme, Schraubanschluss, Durchgangsklemme, 150mm², grau
Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


