SIEMENS - Hubantr.f.Intelligent Valve o.Nst. 1600N, 40mm, AC/DC24V, 0-10V, 120s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55150-A146
Netzspannung - 24 V AC/DC
Steuersignal - 0 - 10 V
Spannungsfrei wenn geschlossen - Nein
Laufzeit - 120 s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625008161
Sonepar Artikelnummer
121184001
Hersteller Artikelnummer
S55150-A146
Hersteller Typ
SAV61.00/HR
Hersteller Artikel Nr.:
S55150-A146
Netzspannung:
24 V AC/DC
Steuersignal:
0 - 10 V
Spannungsfrei wenn geschlossen:
Nein
Laufzeit:
120 s
Hublänge:
40 mm
Schutzart (IP):
IP54
Energieverbrauch im Betrieb:
4.2 W
Energieverbrauch im Stillstand:
1.7 W
Länge des Anschlusskabels:
4.9 m
Übertragung:
mit Zahnrädern
Anschluss an Ventil:
ohne
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
Nein
Mit Nullspannungsrücklauf:
Nein
Art der Sicherheitsfunktion:
sonstige
Automatische Huberkennung:
Nein
Einstellbare Zustandsmeldung:
Nein
Hilfskontakte:
Nein
Zustandsmeldung:
0 - 10 V
Hilfskontakte optional:
Ja
Arbeitsbereich einstellbar:
Nein
Mit mechanischem Standanzeiger:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Verstellkraft:
1600 N
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
Nein
Mit Sicherheitsfunktion:
Nein
Schutzart (NEMA):
12
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
9.9 VA
Umgebungstemperatur:
-5 .. 55 °C
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85011099
Gewicht:
2.060 kg


