Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hubumkehrvorrichtung für SKB32/62 Ventilstellantriebe

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hubumkehrvorrichtung für SKB32/62 Ventilstellantriebe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:ASK51

  • Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor - sonstige

  • Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914015723

Sonepar Artikelnummer

121183382

Hersteller Artikelnummer

BPZ:ASK51

Hersteller Typ

ASK51

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:ASK51

Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor:

sonstige

Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84819000

Gewicht:

0.865 kg

Hubumkehrer

Der Hubumkehrer ermöglicht eine effiziente Steuerung und Umkehrung von Hubbewegungen in automatisierten Systemen.

Technische Details:

  • Modell: Hubumkehrer

Kundenvorteile:

  • Ermöglicht präzise Steuerung von Hubbewegungen.
  • Erhöht die Flexibilität in automatisierten Anwendungen.

Haftungsausschluss: Von KI generiert.