SIEMENS - Hutschiene, 35x 27x 15x 1,5mm 2000mm lang, ungelocht galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST1142
Werkstoff - Stahl
Lochform - ohne
Länge - 2000 mm
Höhe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339026401
Sonepar Artikelnummer
120219846
Hersteller Artikelnummer
5ST1142
Hersteller Typ
5ST1142
Hersteller Artikel Nr.:
5ST1142
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
ohne
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72169180
Gewicht:
1.416 kg
Hutschiene, 35x 27x 15x 1,5mm 2000mm lang, ungelocht galvanisch verzinkt Hutschiene SENTRON 5ST1 als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter. Diese Zusatzkomponenten sind universell anbaubar. Sie lassen sich einfach und komfortabel montieren und anschließen. Dank des standardmäßigen Berührungsschutzes ist die Sicherheit bei der Installation zuverlässig gewährleistet. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


