SIEMENS - Hutschiene, 35x 27x 7,3x 1,0mm 2000mm lang, gelocht galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST1146
Werkstoff - sonstige
Lochform - Langloch
Länge - 2000 mm
Höhe - 7.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339023806
Sonepar Artikelnummer
120219850
Hersteller Artikelnummer
5ST1146
Hersteller Typ
5ST1146
Hersteller Artikel Nr.:
5ST1146
Werkstoff:
sonstige
Lochform:
Langloch
Länge:
2000 mm
Höhe:
7.3 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72169180
Gewicht:
0.615 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


