SIEMENS - Hutschiene, 35x 27x 7,3x 1,0mm 2000mm lang, ungelocht galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST1143
Werkstoff - sonstige
Lochform - ohne
Länge - 2000 mm
Höhe - 7.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339023509
Sonepar Artikelnummer
120219847
Hersteller Artikelnummer
5ST1143
Hersteller Typ
5ST1143
Hersteller Artikel Nr.:
5ST1143
Werkstoff:
sonstige
Lochform:
ohne
Länge:
2000 mm
Höhe:
7.3 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72169180
Gewicht:
0.712 kg
Hutschiene, 35x 27x 7,3x 1,0mm 2000mm lang
Die Hutschiene SENTRON 5ST1 ist eine Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, die universell anbaubar ist.
Technische Details:
- Abmessungen: 35x 27x 7,3x 1,0mm
- Länge: 2000mm
- Material: ungelocht, galvanisch verzinkt
Kundenvorteile:
- Einfach und komfortabel zu montieren und anzuschließen
- Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


