SIEMENS - Hutschienenadapter fuer Kopftransmitter (5 Stueck)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7NG30928KA
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90259000
Gewicht - 0.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169841870
Sonepar Artikelnummer
121056706
Hersteller Artikelnummer
7NG30928KA
Hersteller Typ
7NG3092-8KA
Hersteller Artikel Nr.:
7NG30928KA
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90259000
Gewicht:
0.050 kg
- Anzahl: 5 Stück
- Kompatibilität: geeignet für verschiedene Kopftransmitter-Modelle
- Material: Robustes Kunststoffmaterial für Langlebigkeit
- Einfache Installation auf Hutschienen spart Zeit und Aufwand.
- Verbessert die Sicherheit durch zuverlässige Befestigung der Transmitter.
- Erhöhte Flexibilität in der Systemarchitektur durch einfache Anpassung.
Hutschienenadapter fuer Kopftransmitter (5 Stueck)
Der Hutschienenadapter ermöglicht eine einfache und sichere Montage von Kopftransmittern auf Hutschienen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


