SIEMENS - Hutschienenadapter für QBM66.. für DIN Hutschiene HT35-7,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:AQB21.2
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - SI
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625019204
Sonepar Artikelnummer
121183344
Hersteller Artikelnummer
BPZ:AQB21.2
Hersteller Typ
AQB21.2
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:AQB21.2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
90259000
Gewicht:
0.064 kg
Für die Montage auf DIN-Hutschienen HT 35-7.5
Dieser Fühler ist zur einfachen Montage auf DIN-Hutschienen konzipiert.
Technische Details:
- Typ: Fühler
- Montage: auf DIN-Hutschienen
- Hutschienenmaß: HT 35-7.5
- Anzahl: 5 Stück
- Funktion: aufschnappbar
Kundenvorteile:
- Einfache und schnelle Montage auf DIN-Hutschienen.
- Platzsparendes Design mit aufschnappbarem Fühler.
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


