Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hutschienenadapter, S3, für Leistungsschalter und Schütz (Mehrstückverpackung)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hutschienenadapter, S3, für Leistungsschalter und Schütz (Mehrstückverpackung)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA29421A

  • Befestigungsart - Hutschiene TH35

  • Bauform des Tragschienenadapters - gerade

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621031033

Sonepar Artikelnummer

120581066

Hersteller Artikelnummer

3RA29421A

Hersteller Typ

3RA2942-1A

Hersteller Artikel Nr.:

3RA29421A

Befestigungsart:

Hutschiene TH35

Bauform des Tragschienenadapters:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.258 kg

    Hutschienenadapter Baugröße S3

    Der Hutschienenadapter Baugröße S3 dient zur mechanischen Befestigung von Leistungsschaltern und Schützen, die aufschnappbar auf Hutschienen oder für Schraubbefestigungen sind.

    Technische Details:

    • Baugröße: S3
    • Mechanische Befestigung für Leistungsschalter und Schützen
    • Optionen: Aufschnappbar auf Hutschiene oder Schraubbefestigung
    • Verpackung: Mehrstückverpackung

    Kunden Vorteile:

    • Einfach und effizient in der Anwendung
    • Immer aktuelle Lösungen im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie