SIEMENS - Hutschienenbausatz mit Hutschiene 7,5mm, Breite 500mm isoliert und abges.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK99100KK40
Werkstoff - Stahl
Lochform - Rundloch
Länge - 500 mm
Höhe - 7.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869336893
Sonepar Artikelnummer
120593627
Hersteller Artikelnummer
8GK99100KK40
Hersteller Typ
8GK9910-0KK40
Hersteller Artikel Nr.:
8GK99100KK40
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
Rundloch
Länge:
500 mm
Höhe:
7.5 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.375 kg
- Hutschienenbausatz mit 7,5 mm Hutschiene
- Breite 500 mm, isoliert und abgeschottet für Reihenklemmen
- Geprüft nach IEC 61439
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Umfangreiche Ausführungen und viele Sonderfarben verfügbar
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration
- Flexible Integration gerätespezifischer Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten
- Ein Gesamtsystem für vielseitige Anwendungen im Bereich der Energieverteilung
Alpha Din Hutschienenbausatz
Die Installationsverteiler ALPHA bieten ein Gesamtsystem für den Einbau von Geräten bis 1250 A mit einem modularen Aufbau und einer gemeinsamen Plattformstruktur.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


