SIEMENS - Hutschienenbausatz mit Hutschiene 7,5mm, Breite 750mm isoliert und abges.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK99100KK41
Werkstoff - Stahl
Lochform - Rundloch
Länge - 750 mm
Höhe - 7.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869336909
Sonepar Artikelnummer
120593628
Hersteller Artikelnummer
8GK99100KK41
Hersteller Typ
8GK9910-0KK41
Hersteller Artikel Nr.:
8GK99100KK41
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
Rundloch
Länge:
750 mm
Höhe:
7.5 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.490 kg
- Hutschiene: 7,5 mm, Breite 750 mm
- Prüfung nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Verfügbare Materialien: Türen aus Glas oder Stahl
- Umfangreiche Ausführungen und Sonderfarben verfügbar
- Erleichterte Planung und Montage durch individuellen und projektspezifischen Bestückungsansatz
- Flexibilität bei der Integration gerätespezifischer Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten
- Umfassende Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler
Alpha Din Hutschienenbausatz
Der ALPHA DIN Hutschienenbausatz bietet eine modulare Lösung für die Installation von Geräten bis zu 1250 A in Wand- und Standverteilern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


