SIEMENS - Hutschienenbausatz mit Hutschiene 7,5mm hoch, Baubreite B1, isoliert und abges.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK99100KK35
Werkstoff - Stahl
Lochform - Rundloch
Länge - 250 mm
Höhe - 7.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869318172
Sonepar Artikelnummer
120593051
Hersteller Artikelnummer
8GK99100KK35
Hersteller Typ
8GK9910-0KK35
Hersteller Artikel Nr.:
8GK99100KK35
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
Rundloch
Länge:
250 mm
Höhe:
7.5 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.214 kg
- Hutschiene mit 15mm Höhe
- Baubreite B1, isoliert und abges. aufgebaut
- Geeignet für SKII Anwendungen
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Geprüft nach IEC 61439
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Lieferbar in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
- Wahlweise Türen aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau.
- Flexibilität bei der Integration gerätespezifischer Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten.
- Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation durch die SIMARIS-Konfigurationssoftware.
- Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten durch zahlreiche Ausführungen und Farben.
- Entscheidung zwischen Ästhetik und Haltbarkeit durch Wahl der Türmaterialien.
Alpha Din Hutschienenbausatz
Der ALPHA DIN Hutschienenbausatz ist ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern, das für die Installation von Geräten bis zu 1250 A konzipiert wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


