SIEMENS - IAQ Luftqualitäts Multi-Sensor LoraWan

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55720-S574
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Mehrfach-Sensor
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625024178
Sonepar Artikelnummer
121183871
Hersteller Artikelnummer
S55720-S574
Hersteller Typ
QNA2820D.EU
Hersteller Artikel Nr.:
S55720-S574
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Mehrfach-Sensor
Montageart:
Aufputz
Akustisches Signal:
Nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Leistungsaufnahme:
1.76 W
Mit Busankopplung:
Ja
Mit DCF77:
Nein
Mit Heizung:
Nein
Farbe:
grau
Analogeingang:
Nein
Wetterstation:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
KR
Zolltarifnummer:
90271010
Gewicht:
0.477 kg


