SIEMENS - ID-Schlüssel ID-Group 1, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000FV400AA0
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85235990
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209946675
Sonepar Artikelnummer
120585655
Hersteller Artikelnummer
3SU19000FV400AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0FV40-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000FV400AA0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85235990
Gewicht:
0.005 kg
- Markenname: SIRIUS ACT
- Material: Robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Montage: Einfache Handmontage ohne Spezialwerkzeug
- Verdrehschutz: 100% integrierter Verdrehschutz
- Schutzart: Hohe Schutzart, geeignet für industriellen Einsatz und Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahl-beständig
- Verdrahtung: Standard- und PROFINET-, AS-Interface oder IO-Link-Anbindung möglich
- Einfache Montage und keinerlei spezialisiertes Werkzeug erforderlich
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungssysteme
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Vielfältiges optionales Zubehör verfügbar
ID Schlüssel ID-Group 1, grün
Der ID Schlüssel dient als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine innovative Montagelösung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


