SIEMENS - ID-Schlüssel ID-Group 2, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000FW300AA0
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85235990
Gewicht - 0.004 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209946682
Sonepar Artikelnummer
120585656
Hersteller Artikelnummer
3SU19000FW300AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0FW30-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000FW300AA0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85235990
Gewicht:
0.004 kg
- Markenname: SIRIUS ACT
- Material: Robust, Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Montagekonzept: Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Installation
- Verdrehschutz: 100%iger integrierter Verdrehschutz
- Schutzart: Hohe Schutzart, geeignet für industriellen und Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Verdrahtung: Standardverdrahtung sowie Unterstützung für PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Dokumentation: Umfassende Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Zubehör: Umfangreiches optionales Zubehör verfügbar
- Einfachere Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Industrietauglichkeit durch hohe Schutzart
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Vielfältige Optionen zur individuellen Anpassung und Beschriftung
ID Schlüssel ID-Group 2, gelb
Der ID Schlüssel dient als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


