SIEMENS - ID-Schlüssel ID-Group 3, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000FX200AA0
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85235990
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209946699
Sonepar Artikelnummer
120585657
Hersteller Artikelnummer
3SU19000FX200AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0FX20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000FX200AA0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85235990
Gewicht:
0.005 kg
- Markenname: SIRIUS ACT
- Material: Robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
- Montage: Aufschnappkonzept, nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Verdrehschutz: 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahl-reinigungsfähig
- Verdrahtung: Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Dokumentation: Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität in der Installation
- Komfortabler grafischer Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiches optionales Zubehör erhältlich
ID Schlüssel ID-Group 3, rot
ID Schlüssel als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte, das eine einfache Montage und hohe Robustheit bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


