SIEMENS - ID-Schlüssel ID-Group individuell, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000FU600AA0
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85235990
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209946804
Sonepar Artikelnummer
120585654
Hersteller Artikelnummer
3SU19000FU600AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0FU60-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000FU600AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85235990
Gewicht:
0.005 kg
- Markenname: SIRIUS ACT
- Montagekonzept: Innovatives Aufschnappkonzept, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Montagebohrungen: Nutfreie Löcher mit 100% Verdrehschutz
- Schutzart: Hohe Schutzklasse, geeignet für industriellen Einsatz
- Reinigungsmöglichkeit: Hochdruckreinigung möglich
- Verdrahtung: Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbare Dokumentation: Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm
- Optionales Zubehör: Beschriftungsschilder, Schutz- und Zugangssicherung, Gehäusezubehör
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Einfache Montage ermöglicht schnelle Inbetriebnahme
- Robuste Geräte gewährleisten zuverlässigen Betrieb unter extremen Bedingungen
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
ID Schlüssel
Individuell, weiß, programmierbar über TIA-Portal und IO-Link, der ID Schlüssel als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte zeichnet sich durch eine einfache Montage und hohe Robustheit aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


