SIEMENS - ID-Schlüsselschalter, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz, RFID, O-I-II-III

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10504WS100AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 4
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624587407
Sonepar Artikelnummer
121289676
Hersteller Artikelnummer
3SU10504WS100AA0
Hersteller Typ
3SU1050-4WS10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10504WS100AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
30 mm
Höhe der Öffnung:
29.6 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85235990
Gewicht:
0.041 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Bauform: rund
- Material: Metall, hochglanz, schwarz
- Schaltstellungen: 4 (O-I-II-III)
- Schaltwinkel: 3x45°
- Montage: einfach mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Integrierter Verdrehschutz
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verfügbare Verdrahtungsarten: konventionelle Verdrahtung oder IO-Link
- Erhöhte Zugangssicherheit durch kodierte ID Schlüssel
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation für einfache Installation und Nutzung
- Robuste Bauweise, die für Außeneinsatz geeignet ist
ID-Schlüsselschalter
Der ID-Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet Zugangssicherheit mit bis zu 4 Berechtigungsstufen über kodierte ID Schlüssel für Authentifizierung.
Technische Details:
Kundenbewertungen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


