SIEMENS - ID-Schlüsselschalter, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, RFID, Schaltwinkel 3x45°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10004WS100AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 4
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209946644
Sonepar Artikelnummer
120584378
Hersteller Artikelnummer
3SU10004WS100AA0
Hersteller Typ
3SU1000-4WS10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10004WS100AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
29.6 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.022 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff
- Farbe: schwarz
- Schaltstellungen: 4 (O-I-II-III)
- Schaltwinkel: 3x45°
- ID-Schlüssel: ohne ID-Schlüssel
- Schlüsselabzug: in O+I+II+III
- Montage: einfach mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Schutzart: hoch, industrietauglich und für Außeneinsatz geeignet
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: konventionelle Verdrahtung oder IO-Link inklusive Benutzerverwaltung
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhung der Flexibilität durch verschiedene Verdrahtungsoptionen
- Einfacher und schneller Zugriff auf umfangreiche Dokumentation
- Grafischer Online-Konfigurator erleichtert die Auswahl und Bestellung von Geräten
- Vollständiger Verdrehschutz integriert für eine zuverlässige Nutzung
Id-Schlüsselschalter
Der ID-Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet Zugangssicherheit mit bis zu 4 Berechtigungsstufen über kodierte ID-Schlüssel für Authentifizierung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


