SIEMENS - IE Adapter M12-D/M12-X- Cat5e- M12 D-Stift auf M12 X-Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK19010DE106AA0
Umgebungstemperatur - -25 .. 85 °C
Art der Verriegelung - Verschraubung
Schutzart (IP), montiert - IP67
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623800774
Sonepar Artikelnummer
121379487
Hersteller Artikelnummer
6GK19010DE106AA0
Hersteller Typ
6GK1901-0DE10-6AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK19010DE106AA0
Umgebungstemperatur:
-25 .. 85 °C
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.030 kg
- Cat5e
- M12 D-kodiert Stift auf M12 X-kodiert Buchse
- Packungsinhalt: 1 Stück
- Ermöglicht eine einfache und schnelle Verbindung zwischen verschiedenen M12 Schnittstellen.
- Kompatibel mit D- und X-Kodierung für vielseitigen Einsatz.
IE Adapter M12-D/M12-X
Der IE Adapter M12-D/M12-X dient zur einfachen Verbindung von M12 Schnittstellen mit D- und X-Kodierung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


