SIEMENS - IE Adapter M12-D/M12-X- Cat5e- M12 D-Stift auf M12 X-Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK19010DE216AA0
Umgebungstemperatur - -25 .. 85 °C
Art der Verriegelung - Verschraubung
Schutzart (IP), montiert - IP67
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623801115
Sonepar Artikelnummer
121379529
Hersteller Artikelnummer
6GK19010DE216AA0
Hersteller Typ
6GK1901-0DE21-6AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK19010DE216AA0
Umgebungstemperatur:
-25 .. 85 °C
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.035 kg
- M12 X-kodiert Stift auf M12 D-kodiert Buchse
- Cat5
- 1 Packung = 1 Stück
- IE Adapter M12-D90/M12-X90
- Einfacher Anschluss von M12 Schnittstellen
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch D- und X-Kodierung
IE Adapter M12-X90/M12-D90
Der IE Adapter M12-X90/M12-D90 ermöglicht eine einfache Verbindung von M12 Schnittstellen mit D- und X-Kodierung.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


