SIEMENS - IE Cable SFP+/SFP+, 7 m, vorkonfektioniertes IE Kabel mit SFP-plus Steckern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK59803CB000AA7
Ader-Zahl - 4
Anzahl der Verseilelemente - 2
Schirm über Verseilung - Folie + Geflecht
Leiter-Oberfläche - blank
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169854931
Sonepar Artikelnummer
120755530
Hersteller Artikelnummer
6GK59803CB000AA7
Hersteller Typ
6GK5980-3CB00-0AA7
Hersteller Artikel Nr.:
6GK59803CB000AA7
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
2
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiter-Oberfläche:
blank
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
60 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
60 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
60 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25 .. 80 °C
Kategorie:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.915 kg
- Vorkonfektioniert mit SFP+ Steckern an beiden Enden
- Länge: 7 m
- Übertragungsgeschwindigkeit: 10 Gbit/s Ethernet
- Geeignet für integrierte SFP+ Slots der Switches
- Kostengünstige Verbindung von Switches über kurze Entfernungen
- Einfacher Anschluss dank vorkonfektioniertem Design
- Hohe Bandbreite für effiziente Datenübertragung
Ie cable sfp+/sfp+
Vorkonfektioniertes IE Kabel mit SFP-plus Steckern, das eine kostengünstige Verbindung von Layer 3 Switches über kurze Strecken mit einer Bandbreite von 10 Gbit/s ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


