SIEMENS - IE FC M12 Cable Connector PRO 4x 2, M12Steckverbinder, X-kod., 1 St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK19010DB406AA0
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Umgebungstemperatur - -40 .. 85 °C
Art der Verriegelung - Verschraubung
Schutzart (IP), montiert - IP65/IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169855631
Sonepar Artikelnummer
120755555
Hersteller Artikelnummer
6GK19010DB406AA0
Hersteller Typ
6GK1901-0DB40-6AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK19010DB406AA0
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40 .. 85 °C
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.400 kg
- 4x 2 configuration
- M12 connector, X-coded
- 8-pole
- Metal housing
- FC quick connection technology
- Package contains 1 piece
- Easy installation and assembly with field-attachable design
- Durable construction ensures long-lasting performance
- Enhanced connectivity for PROFINET applications
IE FC M12 Cable Connector PRO
The IE FC M12 Cable Connector PRO is designed for reliable field-attachable connections in industrial networking, featuring a robust metal housing and advanced quick connection technology.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


